Přednastavovací přístroj, Typ: VG1

Artiklové číslo: 354760 VG1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Hoffmann Group Connected

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní upnutí SK50
Brzdy rychloposuvu elektromagnetické
Měření zpracování obrazu 15palcová dotyková obrazovka
Řízení měření PC měřicí elektronika
Rozsah měření X 400 mm
Rozsah měření Z 500 mm
Šířka základny 860 mm
Celková šířka 1 500 mm
Hloubka 590 mm
Výška 1 060 mm
Hmotnost 150 kg
Zatížení vřetena 100 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Rozhraní Hoffmann Group Connected
Řada VG1; Hoffmann Group Connected
Druh produktu Nastavovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354760 VG1
EAN / GTIN 4045197436498
Číslo výrobce 354760 VG1

Popis

Provedení:

  • 15palcová dotyková obrazovka, intuitivní a jednoduchá obsluha pomocí symbolů.
  • S kalibračním zařízením na základním upínači.
  • Digitální kamera s 24násobným zvětšením.
  • Rychlé nastavení obou os (X / Z) jednotlivě resp. současně.
  • Jemné nastavení obou os (X / Z).
  • Vřeteno s indexováním 4×90° a brzdou vřetena.
  • Obvodové resp. čelní házení vřetena max. 2 µm.
Přístroj pracuje ve spojení s volitelnými dostupnými softwarovými řešeními pro výrobu Hoffmann Group Connected.

Výhoda:

S tímto přístrojem získáte kompatibilní modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným modulárně strukturovaným softwarem je možné zvýšit produktivitu.

Použití:

Pro měření a přednastavování nástrojů na strojích popř. obráběcích centrech.

Rozsah dodávky:

Včetně cejchovacího zařízení na základním upínači, klávesnice, odkládacích plechů, čističe řezných hran a měřicího softwaru v důležitých cizích jazycích.

Zvláštní příslušenství:

Poznámka:

Obrázek se může lišit od originálu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku