Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1, Pro ⌀ upínání: 6-12mm

Artiklové číslo: 354240 6-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SU1
Pro ⌀ upínání 6 mm - 12 mm
Druh produktu Výměnný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354240 6-12
EAN / GTIN 4045197443373
Číslo výrobce 354240 6-12

Popis

Vhodné pro:

Smršťovací přístroj č. 354210 SU1.

Poznámka:

Pro štíhlé tepelné upínače výměnný kotouč č. 354241.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku