Náhradní šroub pro upínací stopku pilových kotoučů 20 mm

Artiklové číslo: 345566 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ pilového kotouče d1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro ⌀ pilového kotouče d1 20 mm
    Rozměr závitu M4
    Druh produktu Sroub

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 345566 20
    EAN / GTIN 2050001785084
    Číslo výrobce 345566 20

    Popis

    Vhodné pro:

    Upínače pilových listů č. 345510 a 345555.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku