Náhradní šroub pro upínací stopku pilových kotoučů, Pro ⌀ pilového kotouče d1: 100mm

Artiklové číslo: 345566 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ pilového kotouče d1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ pilového kotouče d1 100 mm
Rozměr závitu M16
Unášecí profil Šroubovák 6hran
Rozměr klíče 8 mm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 345566 100
EAN / GTIN 2050001786029
Číslo výrobce 345566 100

Popis

Vhodné pro:

Upínače pilových listů č. 345510 a 345555.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku