IHP 213 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Artiklové číslo: 3445750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3445750
EAN / GTIN 7291075487923
Číslo výrobce 3445750
L-číslo L24050 2671

Popis

Popis:

  • Modulární vyvrtávací hlavy
  • Průměr řezu (DC): 21,3 mm
  • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 21,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 21.3 mm
  • Funkcní délka (LF): 8.95 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 21.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 3.23 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku