MM TS-A-L090-C20-T12-CH Válcová stopka pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3439339
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie MULTI-MASTER

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3439339
EAN / GTIN 7291075486278
Číslo výrobce 3439339
L-číslo L24070 437

Popis

Popis:

  • Upínače pro modulární frézovací hlavy
  • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T12
  • Celková délka (OAL): 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 18.3 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T12
  • Celková délka (OAL): 90 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku