Vnější vytěrák plast HSK50

Artiklové číslo: 343705 HSK50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro upínač HSK50
Druh produktu Kuželový vytěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 343705 HSK50
EAN / GTIN 4045197274533

Popis

Provedení:

  • Velké prostory pro třísky a nečistotu.
  • Rouno odolné vůči oleji a emulzím.

Výhoda:

Plastové provedení stabilní tvar, díky tomu vysoce přesný při používání. Do drážky je navíc zasazen proužek rouna.

Použití:

K čištění vnitřních / vnějších kuželů / kuželových otvorů na vřetenech strojů, pouzdrech a nástrojových upínačích.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku