Vnější vytěrák plast HSK40

Artiklové číslo: 343705 HSK40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ upínání Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro upínač HSK40
Druh produktu Kuželový vytěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 343705 HSK40
EAN / GTIN 2050001738844

Popis

Provedení:

  • Velké prostory pro třísky a nečistotu.
  • Rouno odolné vůči oleji a emulzím.

Výhoda:

Plastové provedení stabilní tvar, díky tomu vysoce přesný při používání. Do drážky je navíc zasazen proužek rouna.

Použití:

K čištění vnitřních / vnějších kuželů / kuželových otvorů na vřetenech strojů, pouzdrech a nástrojových upínačích.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku