ECI-E4L1.0-2.0/2.7C1.0CF IC900 Frézy 4 břité s tlumením chvění, 3xD odlehčenými krky, 38° šroubovicí, variabilní roztečí a zkosenými nebo rádiusovými rohy

Artiklové číslo: 3432005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3432005
EAN / GTIN 7291075228212
Číslo výrobce 3432005
L-číslo L24180 2726

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Decimal Equivalent 1″, Depth of Cut maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 5″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.007 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 2.7″

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku