ECA-H3 10-15/50C10CF-R30 IC08 Celokarbidové stopkové frézy s různým úhlem šroubovice, s odlehčením 3, 4 a 5xD pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 3309972
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3309972
EAN / GTIN 7291075272543
Číslo výrobce 3309972
L-číslo L24180 1386

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 15 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 92 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 92 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku