ECAI-H3R 500-750/1.5C06CF IC08 Karbidové frézy s různou šroubovicí, proměnným stoupáním a 2, 3, 4 a 5xD odlehčenými stopkami pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3432004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3432004
EAN / GTIN 7291075276459
Číslo výrobce 3432004
L-číslo L24180 2727

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 3/2″, decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/4″, Flute Count (NOF) 3, Otal Length (OAL) 3″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Tolerance prumeru rezu: h6
  • Desetinný ekvivalent: 0.5″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.005 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1-1/2″

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku