MK redukční pouzdro 6/5

Artiklové číslo: 343000 6/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MK vnější / vnitřní Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 218 mm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 343000 6/5
EAN / GTIN 4045197295088
Číslo výrobce 343000 6/5

Popis

Provedení:

Celé kalené, vnitřní a vnější strana přesně broušená dle stoupání.

Norma:

DIN 2185

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku