MK redukční pouzdro 5/4

Artiklové číslo: 343000 5/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
552 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 171 mm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 343000 5/4
EAN / GTIN 4045197295057

Popis

Provedení:

Celé kalené, vnitřní a vnější strana přesně broušená dle stoupání.

Norma:

DIN 2185
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
    MK vnější / vnitřní Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku