F3P 199-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3427111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3427111
    EAN / GTIN 7291075461749
    Číslo výrobce 3427111
    L-číslo L24050 1269

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 19,9 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 19, úhel, 1. stupeň (SIG) 133 stupňů, délka dráhy nástroje (LPR) 8,07 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 19.9 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.48 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 19
    • Úhel špicky britu (SIG) 133 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.59 mm
    • Délka upínace (LPR) 8.07 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku