D3N 190-152-25.4A-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392297
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392297
EAN / GTIN 7291075442564
Číslo výrobce 3392297
L-číslo L24040 640

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,748″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 19, Celková délka (OAL) 9,741″, použitelná délka (LU) 6,15″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.748″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.784″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.748″
  • Desetinný ekvivalent: 0.748″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 19
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 190­IQ
  • Celková délka (OAL): 9.741″
  • Délka špicky britu(PL): 0.161″
  • Délka upínace (LPR): 7.542″
  • Použitelná délka (LU): 6.15″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku