F3P 176-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3427093
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3427093
EAN / GTIN 7291075461565
Číslo výrobce 3427093
L-číslo L24050 1241

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 17,6 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 17, úhel, 1. krok (SIG) 122 stupňů, délka frézy (LPR) 7,35 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 17.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.7 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17
  • Úhel špicky britu (SIG) 122 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.65 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.35 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku