F3P 169-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3427060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3427060
    EAN / GTIN 7291075461275
    Číslo výrobce 3427060
    L-číslo L24050 1164

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 16,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 16, úhel, 1. stupeň (SIG) 127 stupňů, délka nástroje (LPR) 7,23 mm

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 16.9 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.64 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 16
    • Úhel špicky britu (SIG) 127 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.59 mm
    • Délka upínace (LPR) 7.23 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku