D3N 160-048-19.05R-3D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD.

Artiklové číslo: 3363043
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3363043
EAN / GTIN 7291075402490
Číslo výrobce 3363043
L-číslo L24040 212

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,63″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 16, Celková délka (OAL) 5,168″, použitelná délka (LU) 2,027″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.63″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.665″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.63″
  • Desetinný ekvivalent: 0.63″
  • Prumer príruby (DF): 0.98″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 16
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 160-IQ
  • Celková délka (OAL): 5.168″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1354″
  • Délka upínace (LPR): 3.201″
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Použitelná délka (LU): 2.027″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku