DGL 1001J-8D-D22 IC1030 Oboustranné břitové destičky pro upichování měkkých materiálů, upichování trubek, malých průměrů a tenkostěnných dílů

Artiklové číslo: 3425881
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3425881
EAN / GTIN 7291075483543
Číslo výrobce 3425881
L-číslo L23940 2094

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku