HP ANKT 0702R12GT-FF IC5600 Výměnná destička pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3425077
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FEEDMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3425077
    EAN / GTIN 7291075450651
    Číslo výrobce 3425077
    L-číslo L23910 1166

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,55 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,4 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.7 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 8.55 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
    • Šírka vložky (W1) 4.4 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.3 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku