HCT D200-QF IC908 Kuželové destičky ve tvaru válce se 2 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3420899
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada BALLPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3420899
EAN / GTIN 7291075460278
Číslo výrobce 3420899
L-číslo L23970 476

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 10,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku