EC-E4L 08-18/26C08CFR0.5 IC900 Stopkové frézy se 4 břity, úhlem šroubovice 38° a nerovnoměrnou roztečí pro nízkovibrační obrábění s odlehčovacím broušením 3xD

Artiklové číslo: 3419811
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3419811
EAN / GTIN 7291075485127
Číslo výrobce 3419811
L-číslo L24180 1003

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 18 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 63 mm, kulatá stopka, Kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.08 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 7.8 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 26 mm

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku