HM90 E90A D.75-3-MMT12JHP 90° plášťové frézy s rozhraním MULTIMASTER pro destičky HM90 AP 1003...

Artiklové číslo: 3418499
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3418499
EAN / GTIN 7291075460094
Číslo výrobce 3418499
L-číslo L23980 3155

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upnutí, strana stroje (DCONMS): 0,99″
  • Průměr (DC/DCX): 3/4″
  • Počet řezných těles (CICT): 3
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,39″
  • Celková délka (OAL): 1,51″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.99″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.6″
  • Funkcní délka (LF): 0.99″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 1.51″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 7.5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku