Samoupínací vrtací sklíčidlo 10-3/8

Artiklové číslo: 341615 10-3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
Vnější ⌀ 39 mm
Délka vrtací hlavy otevřená 71 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 83 mm
Upnutí 3/8-24 palec
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 341615 10-3/8
EAN / GTIN 4062406087197
Číslo výrobce 341615 10-3/8

Popis

Provedení:

Průmyslové provedení
S vnitřním závitem.
S pojistkou upínací síly pro příklepové vrtačky.

Použití:

Pro stojanové vrtačky.
K našroubování na elektrické vrtačky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku