{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 39 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 71 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 83 mm | |
Upnutí | 1/2-20 palec | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341615 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406088408 | |
Číslo výrobce | 341615 10-1/2 |