{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 13/16 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 42,8 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 89,3 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341455 13/16 | |
EAN / GTIN | 4019208069036 | |
Číslo výrobce | 305203 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra s PUS 13/16
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 821,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
2 438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání
2 452,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 42,8 | 47 | 42,5 |
Unášecí kužel | B 16 | B 16 | B 16 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 89,3 | 103 | 101,6 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínání | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Typ | 13/16 | ||
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |