{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 42,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 101,6 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341425 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088378 | |
Číslo výrobce | 341425 13/16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Samoupínací vrtací sklíčidlo, Typ: 13/16
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
2 452,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
2 438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 42,5 mm | 47 mm |
Unášecí kužel | B 16 | B 16 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 101,6 mm | 103 mm |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | 15,733 mm |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |