{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 10/12 | |
Rozsah upínání | 0 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 40,2 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 75,7 mm | |
Unášecí kužel | B 12 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341455 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069005 | |
Číslo výrobce | 305188 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra s PUS 10/12
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2 662,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
2 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
2 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 40,2 | 40 | 34,3 |
Unášecí kužel | B 12 | B 12 | B 12 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 75,7 | 86 | 79,4 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Rozsah upínání | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
Typ | 10/12 | ||
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |