{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 42,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 97 mm | |
Unášecí kužel | B 12 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341425 13/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088361 | |
Číslo výrobce | 341425 13/12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samoupínací vrtací sklíčidlo 13/12
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
1 962,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
1 928,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 42,5 mm | 47 mm |
Unášecí kužel | B 12 | B 12 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 97 mm | 103 mm |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 mm | 12,065 mm |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |