{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 34,3 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 79,4 mm | |
Unášecí kužel | B 12 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341425 10/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088347 | |
Číslo výrobce | 341425 10/12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Samoupínací vrtací sklíčidlo, Typ: 10/12
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
2 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
2 265,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 34,3 mm | 40 mm |
Unášecí kužel | B 12 | B 12 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 79,4 mm | 86 mm |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 mm | 12,065 mm |
Rozsah upínání | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |