Čelisti, 3dílná sada standardní 160

Artiklové číslo: 341150 160
Nastavit cenu 3 ks (CZK 458,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro sklíčidla velikosti Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro sklíčidla velikosti 160
    Délka 30 mm
    Druh produktu Upínací čelisti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 341150 160
    EAN / GTIN 4045197308450
    Číslo výrobce 106 0160 000 0

    Popis

    Vhodné pro:

    Vrtací sklíčidlo č. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

    Poznámka:

    Velikost vrtacího sklíčidla 100 = oblast upínání 1 mm.
    Velikost vrtacího sklíčidla 130 = oblast upínání 13 mm.
    Velikost vrtacího sklíčidla 160 = oblast upínání 16 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku