Čelisti, 3dílná sada standardní, Pro sklíčidla velikosti: 130

Artiklové číslo: 341150 130
Nastavit cenu 3 ks (CZK 386,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro sklíčidla velikosti Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro sklíčidla velikosti 130
Délka 29 mm
Druh produktu Upínací čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 341150 130
EAN / GTIN 4045197308443
Číslo výrobce 106 0130 000 0

Popis

Vhodné pro:

Vrtací sklíčidlo č. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Poznámka:

Velikost vrtacího sklíčidla 100 = oblast upínání 1 mm.
Velikost vrtacího sklíčidla 130 = oblast upínání 13 mm.
Velikost vrtacího sklíčidla 160 = oblast upínání 16 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku