{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka Morse kuželu | 4 | |
Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | |
Vnější ⌀ | 56 mm | |
L1 otevřené | 90 mm | |
L1 zavřené | 103,5 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341125 4 | |
EAN / GTIN | 4250261511074 | |
Číslo výrobce | 100 0160 MK4 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo s MK stopkou 4
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
6 918,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
5 209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 56 | 50 |
L1 otevřené | 90 | 86,5 |
L1 zavřené | 103,5 | 99 |
Rozsah upínání | 3 ;16 | 1 ;13 |
Stopka Morse kuželu | 4 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |