Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo s MK stopkou 2

Artiklové číslo: 341125 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MK stopka Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stopka Morse kuželu 2
    Rozsah upínání 3 mm - 16 mm
    Vnější ⌀ 56 mm
    L1 otevřené 89 mm
    L1 zavřené 102,5 mm
    Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 341125 2
    EAN / GTIN 4250261511050
    Číslo výrobce 100 0160 MK2 0

    Popis

    Provedení:

    • Vrtací sklíčidlo a MK stopka tvoří jeden celek.
    • Vysoká přesnost obvodové házivosti, optimální stabilita.
    • Jednoduchá a rychlá výměna díky krátkému provedení, ideální pro malé pracovní rozsahy.

    Poznámka:

    Samoupínací efekt účinkuje pouze při pravém chodu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku