{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka Morse kuželu | 4 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 50 mm | |
L1 otevřené | 86,5 mm | |
L1 zavřené | 99 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341120 4 | |
EAN / GTIN | 4045197308399 | |
Číslo výrobce | 100 0130 MK4 0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo s MK stopkou, MK stopka: 4
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
5 923,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
4 947,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 50 mm | 50 mm |
L1 otevřené | 86,5 mm | 86,5 mm |
L1 zavřené | 99 mm | 99 mm |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Stopka Morse kuželu | 4 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |