{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka Morse kuželu | 3 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 50 mm | |
L1 otevřené | 85 mm | |
L1 zavřené | 97,5 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341120 3 | |
EAN / GTIN | 4045197308382 | |
Číslo výrobce | 100 0130 MK3 0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo s MK stopkou 3
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
5 717,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
4 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 50 | 50 |
L1 otevřené | 85 | 85 |
L1 zavřené | 97,5 | 97,5 |
Rozsah upínání | 1 ;13 | 1 ;13 |
Stopka Morse kuželu | 3 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |