SPMT 1004R15T-FF IC808 Destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s rychlým posuvem

Artiklové číslo: 3405631
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3405631
EAN / GTIN 7291075483086
Číslo výrobce 3405631
L-číslo L23910 323

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,56 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.56 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku