MM EA.750H750R000-3T12 IC08 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézy s proměnným úhlem šroubovice pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3405070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3405070
EAN / GTIN 7291075449464
Číslo výrobce 3405070
L-číslo L24060 864

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,726″
  • Vlastnosti rozhraní T12
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/4″
  • Délka řezné hrany max (APMX): 3/4″
  • Počet řezných hran (NOF): 3

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.726″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Polomer rohu (RE): 0″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.339″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth

Ze stejné série "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku