MM EA.375H375R060-3T06 IC08 Výměnné stopkové frézy z tvrdokovu s proměnným úhlem šroubovice pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3405058
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3405058
EAN / GTIN 7291075449358
Číslo výrobce 3405058
L-číslo L24060 1041

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 0,366″
  • Vlastnosti rozhraní T06
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 3/8″
  • Počet řezných hran (NOF): 3

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.366″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T06
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.748″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth

Ze stejné série "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku