FFT3 EFMD.75-5-MMT12-03 Fréza s rozhraním MULTI-MASTER pro malé jednostranné břitové destičky Trigon pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3404546
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3404546
EAN / GTIN 7291075452280
Číslo výrobce 3404546
L-číslo L23980 3146

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upnutí, strana stroje (DCONMS): 0,71″
  • Průměr (DC/DCX): 3/4″
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Délka řezné hrany max (APMX): 0,0236″
  • Celková délka (OAL): 1,508″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.71″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 0.58″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.0236″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 0.984″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Celková délka (OAL): 1.508″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Degrees
  • Krouticí moment (TQ): 4.43 lbfxin

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku