IHP 103 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Artiklové číslo: 3404162
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3404162
EAN / GTIN 7291075481662
Číslo výrobce 3404162
L-číslo L24050 1157

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 10,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 10.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.65 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.55 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku