F3P 215-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3396158
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3396158
EAN / GTIN 7291075460940
Číslo výrobce 3396158
L-číslo L24050 1677

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 21,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 21, úhel, 1. Stupeň (SIG) 132 stupňů, délka konzol (LPR) 9,23 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 21.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.49 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21
  • Úhel špicky britu (SIG) 132 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.74 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.23 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku