F3P 200-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3396155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3396155
EAN / GTIN 7291075460919
Číslo výrobce 3396155
L-číslo L24050 1776

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 20 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 20, úhel, 1. Stupeň (SIG) 132 stupňů, délka konzol (LPR) 8,82 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.02 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20
  • Úhel špicky britu (SIG) 132 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.82 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku