F3P 195-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3396154
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3396154
EAN / GTIN 7291075460902
Číslo výrobce 3396154
L-číslo L24050 1774

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 19,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 19, úhel, 1. Stupeň (SIG) 133 stupňů, délka konzol (LPR) 8,07 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 19.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.48 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19
  • Úhel špicky britu (SIG) 133 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.07 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku