• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

D3N 150-120-19.05A-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392289
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392289
EAN / GTIN 7291075442526
Číslo výrobce 3392289
L-číslo L24040 425

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,591″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 15, Celková délka (OAL) 7,92″, použitelná délka (LU) 4,865″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.591″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.626″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.591″
  • Desetinný ekvivalent: 0.591″
  • Prumer príruby (DF): 0.984″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 15
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 150­IQ
  • Celková délka (OAL): 7.92″
  • Délka špicky britu(PL): 0.137″
  • Délka upínace (LPR): 5.956″
  • Použitelná délka (LU): 4.865″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku