D3N 120-096-15.87A-8D H13 Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392273
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392273
EAN / GTIN 7291075466270
Číslo výrobce 3392273
L-číslo L24040 1277

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,472″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12, Celková délka (OAL) 6,65″, použitelná délka (LU) 3,889″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 0.472″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.488″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.472″
  • Desetinný ekvivalent: 0.472″
  • Prumer príruby (DF): 0.787″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 120­IQ
  • Celková délka (OAL): 6.65″
  • Délka špicky britu(PL): 0.107″
  • Délka upínace (LPR): 4.764″
  • Použitelná délka (LU): 3.889″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku