D3N 180-144-25R-8D Vrtací těleso pro tříbřité vrtací korunky s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392182
EAN / GTIN 7291075440645
Číslo výrobce 3392182
L-číslo L24040 146

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18, celková délka (OAL) 237,4 mm, efektivní délka (LU) 147,9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 180-IQ
  • Celková délka (OAL) 237.4 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.9 mm
  • Délka upínace (LPR) 181.36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 147.9 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku