D3N 240-192-32A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3391769
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3391769
EAN / GTIN 7291075440539
Číslo výrobce 3391769
L-číslo L24040 886

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 24 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24, celková délka (OAL) 301,5 mm, efektivní délka (LU) 197,21 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 240­IQ
  • Celková délka (OAL) 301.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 241.54 mm
  • Použitelná délka (LU) 197.21 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku