D3N 125-100-16A-8D H13 Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3391759
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3391759
EAN / GTIN 7291075460575
Číslo výrobce 3391759
L-číslo L24040 877

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 173,7 mm, efektivní délka (LU) 102,71 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 125-IQ
  • Celková délka (OAL) 173.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.71 mm
  • Délka upínace (LPR) 125.67 mm
  • Použitelná délka (LU) 102.71 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku