MTSRH 63-9-N Nástrčné frézy s otvory pro chladicí kapalinu pro šroubovicové závitové destičky

Artiklové číslo: 3391201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3391201
EAN / GTIN 7291075447651
Číslo výrobce 3391201
L-číslo L24090 47

Popis

Popis:

Frézování závitu nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, řezný průměr (DC) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 37.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 9
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku